{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MADDOX | |
Classe de protection | O2 | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 36 | |
Couleur | noir / rouge | |
Type de produit | Chaussures basses |
Référence article | 929652-36 | |
EAN / GTIN | 4030839280553 | |
Réf. fabricant | 929652-36 | |
Article hors catalogue | L00790 3167 |