Brucelles universelles 120 mm

Réf.: 92 22 06
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 22 06
EAN / GTIN 4003773054672
Réf. fabricant 92 22 06
Article hors catalogue L70010 1150

Description

Description:

  • Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision
  • Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs
  • Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers
  • Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,25mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,25mm
  • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Joaillerie
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse