Lunettes de repassage uvex pheos cx2 gris protection infrarouge 3,0 inf. plus 9198173

Réf.: 9198173
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
Référence article 9198173
EAN / GTIN 4031101982175
Réf. fabricant 9198173
Article hors catalogue L01660 1278

Description

Description:

Optimum protection oculaire dans toutes les situations: Le composant souple directement relié au verre repousse de manière fiable la poussière et l'eau. Le cache-yeux innovant uvex X-tended s'adapte parfaitement à la forme du visage de l'utilisateur - pour un port confortable et une protection à 100 %.

Caractéristique(s):

  • Disque identification supplémentaire : W 1 PI KN CE
  • prise en charge identification : W 166 FT CE
  • Transmission lumineuse: 14%