Mini lubrificateur

Réf.: 9070N-1
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
Référence article 9070N-1
EAN / GTIN 4000896206407
Réf. fabricant 9070N-1
Article hors catalogue L60140 4335

Description

Description:

Utilisation :
Pour outils pneumatiques motorisés avec filetage extérieur du raccord d'air de 12,91 mm (1/4″)
  • Lubrification automatique pour la prolongation de la durée de vie de vos outils pneumatiques
  • Remplissage ultérieur possible, capacité de 28 ml
  • Exécution particulièrement légère et compacte
  • Tubulure de remplissage à filet rapporté
  • Passage d'air max. : 2612 l/min
  • Entrée du raccord d'air: Filetage extérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Échappement du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Pression de service max. [bar]: 10 bar