Massette antirebond

Réf.: 8867690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8867690
EAN / GTIN 4010883886765
Réf. fabricant 8867690
Article hors catalogue L60160 1887

Description

Description:

Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C
Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C
  • Longueur totale [mm]: 305 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)
  • Surface: revêtu par poudre
  • Matériau du manche: Fibre de verre
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non