Jeu de douilles TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur

Réf.: 880G-E/4
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880G-E/4
EAN / GTIN 4000896040520
Réf. fabricant 880G-E/4
Article hors catalogue L60140 2189

Description

Description:

  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E8 – E14
  • Poids net (kg): 0.25 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Douille ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10 ∙ 880G-E12 ∙ 880G-E14