Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 25 mm

Réf.: 880AZ-3/8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880AZ-3/8
EAN / GTIN 4000896040360
Réf. fabricant 880AZ-3/8
Article hors catalogue L60140 3278

Description

Description:

  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 3/8 ″
  • Dimensions / longueur : 25 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 13.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 17 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Utilisation manuelle