Pince coupante latérale plastique L.145mm tête polie

Réf.: 87636110
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87636110
EAN / GTIN 4005887006585
Réf. fabricant 87636110
Article hors catalogue L60010 7518

Description

Description:

  • Convient aux pièces moulées par injection plastique
  • angle de 30°, arête de coupe droite
  • Ressort d’ouverture
  • Taillants trempés par induction

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la tête mm (d): 9.5 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 18.5 mm
  • Longueur des mâchoires: 21 mm
  • e: 21 mm
  • Angle: 30 °
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique jaune
  • Hauteur mm (h): 15 mm
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 18,5 mm
  • Poids: 165 g
  • Largeur mm (b): 85 mm