• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Coupe-boulons LightCUT®, 800 mm

Réf.: 87430050
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87430050
EAN / GTIN 4005887009845
Réf. fabricant 87430050
Article hors catalogue L60010 5633

Description

Description:

800 millimètres. Nettement plus léger grâce à la paire de poignées en métal léger à haute résistance. Performances de coupe jusqu'à 48 HRc. Couteau et tête de tuyau en acier spécial, forgés. Rémunération de haute qualité. Réajustement précis et facile des couteaux à l'aide de vis excentriques. Effort de séparation réduit grâce à une géométrie optimale. Arrêt limite avec une zone tampon extra large. La tête de coupe de remplacement 430137 s'adapte sur le modèle 430LC en longueur 800 mm et sur le modèle 430 en longueur 610 mm. Brevet allemand.