{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 856-1 | |
EAN / GTIN | 4000896164813 | |
Réf. fabricant | 856-1 | |
Article hors catalogue | L60140 5399 |
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Cliquet réversible 863P
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 ∙ 867-4
Cardan universel 869
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
Embout-tournevis (bit) 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adaptateur 2250-1
Adaptateur 2304N