Outil de poche, Type: 60

Réf.: 846010 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 824 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 58 mm
Hauteur 9 mm
Nombre de fonctions 7
Matériau poignée ABS / Cellidor
Couleur Orange, transparent
Poids 21 g
Lame réglable non
Lame une main non
Type de produit Cutter multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 846010 60
EAN / GTIN 2050001911940

Description

Exécution:

Outil multifonction de poche d’origine suisse - qualité, précision, performance et simplicité d’utilisation exceptionnelles. Longueur 58 mm. Avec lame, lime à ongles avec tournevis, ciseaux, pincette, cure-dents et porte-clés.

Fonctionnement:

  1. lame, petite
  2. lime à ongles avec
  3. –  tournevis 2,5 mm
  4. ciseaux
  5. brucelles
  6. cure-dents
  7. anneau porte-clés

Utilisation:

Ce petit compagnon prêt à voler à votre secours en cas d’urgence vous accompagnera au travail et durant vos loisirs.