Tiroir 530 x 350 x 160mm compatible avecWB620; 95/6; 95/7; 95/8

Réf.: 81491160
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
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81491160
EAN / GTIN 4018754263578
Réf. fabricant 81491160
Article hors catalogue L60010 6332

Description

Caractéristique(s):

  • pour no.: WB620; 95/6; 95/7; 95/8
  • Gr.: 160SI
  • Hauteur mm (h): 160 mm
  • Longueur mm (L): 530 mm
  • Poids kg: 3.376 kg
  • Largeur mm (b): 350 mm