Extracteur

Réf.: 8018010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8018010
EAN / GTIN 4036976105681
Réf. fabricant 8018010
Article hors catalogue L60160 6041

Description

Description:

Les boulons d'assemblage se vissent dans les taraudages du décolleur
Les boulons de tension sont vissés dans les trous filetés des lames de coupe

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement extérieur: M22x1,5 / M24x1,5
  • pour dispositif de séparation: 1.40/4
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP3
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Plage de serrage (min./max.): 125 mm - 380 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 275 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 125 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 380 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1 x 310
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non