Description:
Avantages techniques et économiques, grâce aux profondeurs d’extraction variables, griffes autoserrantes
Particulièrement adaptée à l’extraction des poulies à gorge pour courroies trapézoïdales, des volants moteur montés sur des arbres longs
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
Peut être équipé d'une broche hydraulique
Caractéristique(s):
- Nombre de bras: 2
- Largeur totale [mm]: 80 mm
- Hauteur totale [mm]: 24 mm
- Longueur totale [mm]: 140 mm
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 14 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 2,0 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 9 mm
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 14 mm
- Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 100 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
- Taille du filetage de la tige: M 12x1,5 x 110
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- crochet utilisable des deux côtés: non
- Crochet pivotant: non
- Frein de crochet disponible: non
- extrémité du crochet avec fente: non
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
- Vis incluses: non
- sertissage automatique: oui
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- bras réversibles disponibles: non
- Force de traction (max.) [t]: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non