• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Riveteuse hydropneumatique TAURUS® 3

Réf.: 770512 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 25 mm
Force de traction à 5 bars 14 000 N
Consommation d'air par rivet 4,8 l
Raccord 6 mm
Raccord 1/4 pouce
⌀ broche max. 4,5 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 6,4 mm
Pour rivets aveugles acier / alu jusqu'à 6,4 mm
Poids 1,9 kg
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770512 3
EAN / GTIN 4007081580007
Réf. fabricant 1457871

Description

Exécution:

Pression de service 5 − 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible.

Avantage(s):

Le système de mâchoires de prise garantit une très longue durée de vie et une prise ferme des rivets. Faible consommation d’air comprimé grâce à une utilisation double: pour poser le rivet et évacuer le clou rompu. Cycle de travail très rapide.

Livraison:

Clé de montage de 12/14 et de 14/17.
1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml et 1 récipient d'huile réutilisable.
Avec nez 17/36, 17/40, 17/45.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier