• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet en caoutchouc blanc A400

Réf.: 755550 A400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
221 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 115 mm
⌀ tête 64 mm
Longueur manche 340 mm
Poids 500 g
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755550 A400
EAN / GTIN 4045197720795
Réf. fabricant 755550 A400

Description

Exécution:

En caoutchouc tenace (90 Shore), non élastique, avec battement à forte action. Les têtes usées peuvent être retravaillées à chaud. Avec manche en frêne.
Corps en caoutchouc blanc pour un travail sans formation de stries.

Norme:

DIN 5128

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 755600.