• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

X-Cut® Pince coupante de côté avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute chromée 160 mm

Réf.: 73 05 160 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 73 05 160 T
EAN / GTIN 4003773080077
Réf. fabricant 73 05 160 T
Article hors catalogue L70010 1654

Description

Description:

  • coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure
  • Puissante, légère et universelle
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté
  • axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent
  • grande ouverture pour gros câbles
  • coupe précise même sur fils minces de cuivre
  • construction compacte plus légère
  • utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production
  • 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4,8mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,8mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,7mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 12,0mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • chromé
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • Tranchant avec facette