Carotteuse magnétique universelle jusqu'à 35 mm - KBU 35 PQW

Réf.: 72707261000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72707261000
EAN / GTIN 4014586890548
Réf. fabricant 72707261000
Article hors catalogue L00010 3410

Description

Description:

  • Carotteuse universelle à aimant jusqu'à 35 mm
  • KBU 35 PQW
  • Petite carotteuse universelle à 1 vitesse avec rotation à droite/gauche, aimant permanent et fonctionnalité maximale pour un travail très sûr et flexible sur le chantier

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 010 W
  • puissance de sortie 550 W
  • vitesse de rotation en charge 130-520 1/min
  • foret HM max. Ø 35 mm
  • foret HSS max. Ø 35 mm
  • profondeur de perçage du foret max. 50 mm
  • foret hélicoïdal max. Ø 16 mm
  • taraudage M 14
  • chanfreinage max. Ø 31 mm
  • alésage max. Ø 16 mm
  • logement du carottier 3/4 in Weldon
  • changement du carottier sans outil
  • course 135 mm
  • plage de course totale 260 mm
  • force de maintien de l'aimant 9 000 N
  • dimensions de la base magnétique 195 x 70 mm
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 12,50 kg

Avantage(s):

  • Aimant permanent pour un travail très sûr en hauteur ainsi que gaine de protection du câble moteur montée sur pivot et qualité de fabrication élevée pour une utilisation intensive
  • Machine petite et légère avec couple élevé pour une progression de travail durablement élevée grâce au moteur haute performance FEIN avec tachymètre électronique
  • Machine avec très grande plage de course pour tous les travaux de perçage, comme le carottage, le perçage hélicoïdal, le taraudage, le lamage et l'alésage. Aimant permanent extra-fin avec prémagnétisation
  • Capteur de basculement
  • Concept de commande simple et sans confusion dans le champ de vision de l'utilisateur
  • Indicateur de force magnétique de maintien confortable
  • Rotation à droite/à gauche
  • Réservoir de liquide de refroidissement intégré
  • Mémoire de vitesse ″Memory Function″
  • Volant d'avance à changement latéral
  • Disjoncteur de protection des personnes

Livraison:

  • 1 réservoir de liquide de refroidissement
  • 1 sangle d'arrimage
  • 1 crochet à copeaux
  • 1 broche de centrage Ø 6,35 x 100 mm
  • 1 protection contre les contacts
  • 1 coffret