{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 150 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur tête | 9 mm | |
Longueur mors | 32 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, intérieur des mâchoires cranté | |
Exécution des mors | intérieur lisse | |
Poignée | Gaine bimatière | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (45 − 48 HRC) | |
Matériau | Acier pour roulements à billes hautes performances | |
Surface | polie miroir | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pinces à becs demi-ronds |
Référence article | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Réf. fabricant | RX 7891 |