{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,8 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,7 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid, tête polie | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723150 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022008 | |
Réf. fabricant | 74 01 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, polie 180 mm
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock
23,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
383 article(s) en stock
23,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
553 article(s) en stock
15,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) |
Surface | noire et brunie à froid, tête polie | chromée | non revêtue |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |