{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,4 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid, tête polie | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033141 | |
Réf. fabricant | 74 01 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, polie 160 mm
Sur demande
Disponibilité
1 024 article(s) en stock
21,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
347 article(s) en stock
21,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 086 article(s) en stock
14,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | non | non |
Norme | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |