Exécution:
Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées et rabat
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo, poche jambe avec rabat et bouton pression
Poches intérieures coudées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Loops, une avec anneau en D
Manchette à fermeture éclair en plastique
Étiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal
Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Finition
Largeur de bas de jambe réglable avec boutons-pression en plastique
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Description:
- Pantalon femme ignifugé équipé de poches intelligentes qui répond aux exigences de certification
- Le tissu est un matériau ripstop inhérent avec une bonne résistance à la déchirure qui permet au pantalon de résister à des exigences difficiles dans des environnements exposés
- Le renfort CORDURA®/Kevlar®/Protal® dans les genoux et le double matériau dans les poches augmentent la résistance à l'usure et la durée de vie du vêtement
- Certifié selon EN ISO 20471 Classe 1 : EN 13034 PB (6) : EN 1149-5 : EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2 : EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 et IEC 61482-2 Classe 1
- ATPV : 11,9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1