Sandale de sécurité IAN XXTP red Easy ESD S1 IAN XXTP red Easy ESD S1, Taille 42

Réf.: 711310-42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Norme: EN ISO 20345:2011
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1
Norme EN ISO 20345:2011
Pointure UE 42
Couleur Rouge
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711310-42
EAN / GTIN 4030839405888
Réf. fabricant 711310-42
Article hors catalogue L00790 5804

Description

Description:

  • Microfibre/Matériau mesh
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S1 FO/SR, type A
  • Modèle sans métal et sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier