Description:
- à deux bras
- avec bras d'extraction à centrage automatique
- pour l'extraction de roues dentées, de roulements à billes, de poulies et de pièces similaires d'un arbre ou d'un axe
- pour l'extraction de roulements à billes, de bagues extérieures de roulements à billes et de douilles d'alésages
- utilisation bilatérale des crochets d'extraction : extrémité étroite du crochet (20 mm) pour les espaces de montage étroits, extrémité large du crochet (24 mm) avec fente (8 mm) pour l'extraction de disques ou de roues dentées à l'aide de vis de 8 mm
- broche nitrurée, pas d'huile nécessaire, sans entretien
- galvanisé
Caractéristique(s):
- Entraînement externe hexagonal (mm): 19 mm
- Épaisseur de l'extrémité du pied du crochet mm (a): 3 mm
- Largeur du pied du crochet mm (b): 24 mm
- Profondeur du pied du crochet mm (c): 12 mm
- Largeur du crochet: 20/24 mm
- Réf.: 1
- Nombre de crochets: 2
- max. la plus élevée: 5 t
- Profondeur de serrage (h) mm: 130 mm
- Taille du filetage de la broche: M18 x 1,5 x 170
- ouverture mm (l): 160 mm
- Poids (g): 2000 g