Description:
Le demi-masque réutilisable 3M™ HF-351 dispose d’un filetage de filtre de 50 mm et est compatible avec les filtres 3M™ PV-251. Cela fait du HF-351 un choix pratique pour les utilisateurs du kit amiante du système d’appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™, série PV-300, car il réduit le nombre de types de filtres qui doivent être conservés en stock.
Caractéristique(s):
Le joint réflexe hybride épouse les contours et s’adapte au visage de l’utilisateur pour améliorer son confort
Mécanisme de contrôle de l’étanchéité – lorsqu’on appuie dessus pendant l’expiration, le masque se gonfle légèrement, indiquant qu’une bonne étanchéité est atteinte
Panneau vocal intégré pour une meilleure intelligibilité de la voix lors du port du masque
Le pincement du nez facilite le port de lunettes
Harnais de tête confortable, solide et discret et sangles élastiques épaisses avec fixation simple à l’arrière
Clapet d’expiration orienté vers le bas pour éviter la formation de buée sur les lunettes
Compatible avec les filtres 3M™ PV-251
Petite taille (S)
Auparavant nommé Scott™ AVIVA 50