Masque complet réutilisable à montage frontal 3M™ FF-601F, taille S, 4 unités/boîte

Réf.: 7100265075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Corps de masques complets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100265075
EAN / GTIN 04064035009021
Réf. fabricant 7100265075
Article hors catalogue L01110 669

Description

Description:

Le masque complet réutilisable 3M™ de la série FF-601F est doté d’une visière panoramique qui offre un champ de vision pratiquement illimité. Compatible avec les filtres 3M™ de la série DT, la série FF-601F convient à un large éventail de porteurs et d’applications.

Caractéristique(s):

Visière panoramique pour un champ de vision pratiquement illimité
La visière est conçue pour minimiser la distorsion visuelle
Joint facial en caoutchouc de silicone liquide souple, très flexible et adaptatif pour améliorer le confort de l’utilisateur
Joint facial large, conçu pour minimiser les points de pression et assurer une étanchéité efficace sans trop serrer le harnais de tête
Un masque intérieur en TPE à finition mate protège contre l’éblouissement à l’intérieur de la visière
Le flux d’air directionnel du masque interne aide à empêcher la formation de buée sur la visière
Le harnais de tête réglable à 5 points permet un meilleur ajustement
Port de filtre à l’avant
Compatible avec les filtres 3M™ Série DT
Petite taille (S)
Auparavant nommé Scott™ Vision 2