Exécution:
Couleur du produit: Argent foncé
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 100 mm
Description:
Le ruban 420 est un ruban support plomb sur protecteur blanc. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,17 mm. Ruban très conformable et spécialement développé pour les opérations de galvanoplastie.
Caractéristique(s):
Le ruban adhésif adaptable résiste aux flammes et à l'humidité, aux intempéries, aux rayons UV et à de nombreux produits chimiques utilisés dans les processus de galvanisation et d'anodisation// Conducteur thermique et électrique
Bonne résistance aux intempéries// Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces, y compris la plupart des métaux// Bonne résistance aux intempéries
Convient à une large plage de températures// Peut être découpé sans problème// Peut être découpé sans problème
Adhésif résistant aux produits chimiques// Adhésif résistant aux produits chimiques// Film de protection facile à retirer
La feuille de protection permet de découper le ruban adhésif dans des formes spécifiques adaptées aux processus d'assemblage ou de production// Très bonne malléabilité/très bonne malléabilité/très bonne malléabilité
Enveloppé sur film de protection// Enveloppé sur film de protection
Combine les avantages spécifiques du plomb et du système d'adhésif résistant aux produits chimiques// Combine les avantages spécifiques du plomb et du système d'adhésif résistant aux produits chimiques
Remarque(s):
Pour le masquage lors de la galvanisation
Barrière contre les radiations
Barrière contre l'humidité
Fraisage chimique