Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 914 m
Largeur totale: 72 mm
Description:
Le ruban d'emballage Scotch® High Tack 375+ est un ruban de conditionnement haute performance, qui ferme en toute sécurité une variété de matériaux de boîtes lourds, y compris les panneaux de fibres recyclés. La colle résistante scelle solidement les emballages, pour aider à prévenir l’altération et la défaillance du ruban pendant le déplacement, l’expédition et la livraison. Le support de film en polypropylène est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité, au dépolissage et aux déchirures des bords.
Caractéristique(s):
Ruban adhésif thermofusible haute performance pour applications lourdes
L'adhésif puissant aide à prévenir les manipulations et les erreurs de ruban pendant l'expédition et la livraison.
Haute résistance à la déchirure des bords et à l'usure pour le commerce électronique et les envois de colis individuels
Résine de caoutchouc synthétique en tant que colle à chaud avec support en polypropylène pour l'adaptabilité
Déroulement facile et distribution homogène pour une utilisation sur des lignes d'emballage automatisées à grande vitesse.
Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et à la rugosité pour des performances durables
Excellent pouvoir adhésif sur une grande variété de matériaux, y compris le papier à godets intérieurs (liner) et les panneaux de fibres
Remarque(s):
Applications d'emballage lourd
Godets intérieurs recyclés (liner) et panneaux de fibres
Scellement manuel ou automatique de cartons
Caisses de poids moyen à élevé