Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 5962F Noir, 305 mm x 33 m, 1.6 mm

Réf.: 7100211836
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100211836
EAN / GTIN 04054596736993
Réf. fabricant 7100211836
Article hors catalogue L01310 647

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Durabilité immédiate grâce à l'adhésif sensible à la pression
Le montage presque invisible assure des surfaces lisses
Largeur totale: 305 mm
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5962F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1,5 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques, peintures poudres...

Caractéristique(s):

Excellente performance sur une large variété de substrats// Excellente performance sur une large variété de substrats
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif acrylique modifié noir de 1,6 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières// L'adhésif acrylique modifié noir de 1,6 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres