Exécution:
Couleur du produit: Noir
Largeur totale: 1220 mm
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5962F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1,5 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques, peintures poudres...
Caractéristique(s):
Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable// Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression.
La fixation presque invisible assure des surfaces lisses// La fixation adhésive presque invisible assure un design optimisé
Ruban adhésif double face noir de 1,6 mm d'épaisseur, extrêmement adaptable, à haute performance, fabriqué à partir d'un adhésif acrylique modifié, adhère à une grande variété de matériaux, y compris les revêtements en poudre et les surfaces rugueuses ou irrégulières// Ruban adhésif double face noir de 1,6 mm d'épaisseur, extrêmement adaptable, à haute performance, fabriqué à partir d'un adhésif acrylique modifié, adhère à une grande variété de matériaux, y compris les revêtements en poudre et les surfaces rugueuses ou irrégulières.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage// Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage
L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs
Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.// Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés.
Remarque(s):
Pour le collage de panneaux sur des cadres
Pour le collage d'éléments de renfort sur des panneaux
Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes
Pour le collage de présentoirs électroniques
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras