Exécution:
Couleur du produit: Noir
Durabilité immédiate grâce à un adhésif sensible à la pression// excellente adhérence sur une large gamme de surfaces, y compris la plupart des peintures à revêtement en poudre, métaux, verre, bois scellé, acrylate, polycarbonate et ABS
Excellent pour une utilisation en extérieur, résistant aux UV et aux solvants / / la fixation presque invisible assure des surfaces lisses
Largeur totale: 12 mm
Assure une imperméabilisation permanente contre l'eau, l'humidité et autres// peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, permettant le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5925F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudre.
Caractéristique(s):
Excellente performance sur une large variété de substrats
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Un adhésif acrylique modifié noir de 0,6 mm et un noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Lignes de raccordement étroites// lignes de raccordement étroites
Remarque(s):
Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres