Exécution:
Couleur du produit: Violet
Ruban adhésif ruban violet transparent pour un positionnement rapide, facile et précis
Longueur totale: 65.8 m
Largeur totale: 304.8 mm
La formulation sans silicone réduit les erreurs de revêtement et de collage après le processus
Description:
Le Ruban de masquage par anodisation 3M™ 8985L est une solution fiable et sans silicone pour la réalisation des anodisations de type I (acide chromique). Conçu dans un souci de performance, il est particulièrement résistant à l'acide chromique et permet d'obtenir des lignes nettes grâce à une colle base caoutchouc facile à retirer.
Caractéristique(s):
Conçu spécifiquement pour le masquage en bain d'anodisation à l'acide chromique (type I)// Conçu spécifiquement pour le masquage en bain d'anodisation à l'acide chromique (type I)
Ruban violet transparent pour un positionnement rapide, facile et précis// Ruban violet transparent pour un positionnement rapide, facile et précis
Fournit des lignes de masquage nettes et minimise les fuites afin de réduire le risque de retouche// Fournit des lignes de masquage nettes et minimise les fuites afin de réduire le risque de retouche
Retrait propre en une seule pièce après traitement// Retrait propre en une seule pièce après traitement
La formulation sans silicone aide à réduire les défaillances de revêtement et de collage post-traitement// La formulation sans silicone aide à réduire les défaillances de revêtement et de collage post-traitement
Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de faire sécher, il est possible de masquer et de dé-masquer plus rapidement qu'un masquage liquide// Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de faire sécher, il est possible de masquer et de dé-masquer plus rapidement qu'un masquage liquide
Avec protecteur pour les applications d'impression et de découpe à façon// Avec protecteur pour les applications d'impression et de découpe à façon