Exécution:
Couleur du produit : Violet
Convient pour une utilisation dans des tranchées étroites
Diamètre d'environ 11 cm
Le liquide contenu dans le marqueur est biodégradable et inoffensif pour l'homme, la faune et la flore
Profondeur de localisation jusqu'à 1,2 m max.
Description:
Les marqueurs à bille 3M ™ EMS à portée étendue sont dotés d'une conception autonivelante qui permet une position horizontale précise, quel que soit l'emplacement dans le sol, et facilite le positionnement précis des installations souterraines.
Caractéristique(s):
Zone de détection jusqu'à 1,5 mètre
Design autonivelant pour un positionnement horizontal précis.
Permet de marquer facilement les conduites d'alimentation enterrées
Antenne passive dans une coque en polyéthylène hydrofuge
Fonctionne dans une plage de températures de -20 à 50 degrés Celsius.
Fonctionne sans alimentation externe