• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mini-marqueur 3M™ - Eau 1257

Réf.: 7100178447
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178447
EAN / GTIN 50051128620378
Réf. fabricant 7100178447

Description

Exécution:

Couleur du produit : bleu
Diamètre d'environ 20,1 cm
Les quatre rayons à l'intérieur du marqueur circulaire servent à stabiliser la position.
Hauteur totale : 3.2 cm

Description:

Les mini-marqueurs EMS Dynatel™ 3M™ constituent une méthode précise, pratique et durable de marquage des installations souterraines, jusqu’à 1,8 m de profondeur entre le marqueur et le détecteur.

Caractéristique(s):

Profondeur de localisation de 1,8 m
position de montage horizontale
Aucune alimentation électrique externe nécessaire