Exécution:
Nouveau numéro de catalogue : 7100166696
Avec le bon type de filtre, la protection du ventilateur Adflo vous protège efficacement contre les particules ou les gaz - dans un seul système. Les filtres à gaz sont disponibles en tant qu'accessoires séparés.
Se charge complètement en 4,5 heures. La durée de fonctionnement prévue est de 7 à 9 heures avec un filtre à particules neuf, une batterie entièrement chargée et un débit d'air standard.
Le débit d'air se maintient à tout moment à un taux nominal constant de 170 litres par minute, indépendamment du niveau de charge de la batterie ou de la charge en particules du filtre.
Pour les tâches chaudes et humides, vous pouvez augmenter le débit d'air à 200 litres par minute en appuyant une deuxième fois sur le bouton ON.
Description:
Système respiratoire Adflo avec tuyau respiratoire rétractable QRS, indicateur de flux d'air, pré-filtre, pare-étincelles, filtre à particules, batterie standard Li-ion, sans ceinture ni chargeur.
Caractéristique(s):
nouveau numéro de catalogue : 7100166696
Avec le bon type de filtre, la protection respiratoire à ventilation assistée Adflo vous protège efficacement contre les particules ou les gaz - dans un seul système. Les filtres à gaz sont disponibles en tant qu'accessoires séparés.
La batterie lithium-ion légère se charge complètement en 4,5 heures et a une autonomie de 8 heures.
Remarque(s):
Use for welding applications