Exécution:
Sensation de fraîcheur perceptible sur le visage pendant le travail
Réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
Avec bouton de contrôle pour réguler le flux d'air
Accessoires en option faciles et sûrs à fixer
À utiliser avec les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 4000+, qui ne nécessitent pas d'entretien.
Description:
Le ventilateur 3M™ Cool Flow™ 1040 est un accessoire en option pour vos demi-masques réutilisables 3M™ série 4000+. Notre ventilateur est doté d'une fonction de contrôle à un seul bouton, qui offre plus de confort au porteur au cours des longues journées de travail. Il est rechargeable et est fourni avec un adaptateur pour l'Europe.
Caractéristique(s):
Réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
Accessoire en option qui se fixe simplement et en toute sécurité
Sensation de rafraîchissement notable sur le visage lorsque vous travaillez
Fonction de contrôle à bouton unique
Rechargeable et fourni avec un adaptateur pour l'Europe
Remarque(s):
Pour une utilisation avec les demi-masques réutilisables 3M™ série 4000+.