• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ 1183 Ruban De Blindage EMI Cuivre Étamé, 25 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116897
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116897
EAN / GTIN 04054596282476
Réf. fabricant 7100116897

Description

Exécution:

Couleur du produit: Étain
Conducteur électrique
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 25 mm
L'adhésif acrylique est résistant aux solvants

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre étamé 3M™ 1183 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 2,6 mil d'épaisseur. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications qui nécessitent une conductivité électrique exceptionnelle du substrat d'application à l'adhésif et jusqu'au support. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
Convient pour la mise à la terre et le blindage EMI des installations, des composants et des pièces blindées
Ignifugé
Son film protecteur est pelable et il permet une mise en œuvre facile et un découpage simple.
Convient à une large plage de températures de -40 à 130 °C.
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE