Exécution:
Les propriétés réfléchissantes aident à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes aident à rendre le matériau visible à la lumière du jour, le matin et le crépuscule
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges conformément à la norme en 469
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 50.8 mm
Description:
Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5687 pour les vêtements de sécurité, tels que les vêtements de lutte contre l'incendie et les vêtements de travail résistants aux flammes.
Caractéristique(s):
Les propriétés réfléchissantes contribuent à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes contribuent à rendre le matériau bien visible à la lumière du jour, à l'aube et au crépuscule.
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Confort accru grâce à une conception plus légère, plus respirante et plus flexible