Exécution:
Film protecteur résistant à l'abrasion avec adhésif sensible à la pression
Protéger les surfaces industrielles contre les dommages causés par l'abrasion, les rayures, l'érosion, les rayons UV et les impacts mineurs
Longueur totale: 32.918 m
Largeur totale: 121.92 cm
Durabilité
Description:
Les films de protection en PU ont un bon pouvoir adhésif de longue durée et des propriétés mécaniques plus élevées que les films de protection en PE ou PVC, par exemple les films de protection de la peinture qui protègent contre les éclats de pierre, pour les capots de moteur, les seuils arrière, etc. Ils ont de meilleures valeurs de débit d'air, par exemple pour les éoliennes, et sont certifiés EN 455452. En outre, une doublure en papier est utilisée pour soutenir la capacité de coupe et de perforation.
Caractéristique(s):
Film de protection résistant à l'abrasion avec un adhésif sensible à la pression
Protection des surfaces industrielles contre les dommages causés par l'abrasion, les rayures, l'érosion, le rayonnement UV et les impacts mineurs
Robuste
Transparent
Durable// durable
Flexibilité et bonne adaptabilité aux surfaces en forme de 3 dimensions// flexibilité et bonne adaptabilité aux surfaces en forme de 3 dimensions
Application simple// application simple