Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Size: Single Size
Longueur totale: 0.38 m
Largeur totale: 0.23 m
Hauteur totale: 0.2 m
Description:
La cagoule légère spécial peinture S-757 est identique à la cagoule S-657, mais avec un tissu spécifiquement conçu pour capturer les projections de peinture. Son harnais Premium réutilisable et sa bavette interne réduisent les risques éventuels d'éclaboussures du peintre et de son ouvrage. Le tissu dispose également d'un film protecteur interne pour prévenir le contact de la peinture avec la peau ou les vêtements.
Caractéristique(s):
Cagoule spécial peinture avec tissu spécifiquement conçu pour capturer les projections de peinture
Hautement économique pour les environnements à taux d'élimination élevé
Le tissu dispose également d'un film protecteur interne pour prévenir le contact de la peinture avec la peau ou les vêtements
Débit d'air réglable extérieurement
Complet avec bavette interne
Élimination facile - les composants peuvent être séparés
Élimination facile - on peut séparer les composants
Prêt à l'emploi au sortir de l'emballage
Remarque(s):
Painting