Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Size: 53-62 cm
Design légèrement arrondi pour éviter qu'il ne s'accroche aux branches, etc.
L'intérieur peut pivoter à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors du travail dans des espaces confinés.
L'extrémité courte du casque offre une meilleure visibilité vers le haut
Description:
Le G3001MUV1000V-GU est notre casque 3M™ jaune équipé d'une suspension à cliquet et d'un bandeau en cuir pour plus de confort. Il offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV. Il fournit également une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca.
Caractéristique(s):
Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Fournit une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
La visière courte améliore la visibilité vers le haut
Remarque(s):
Construction, agriculture