Exécution:
Couleur du produit: Vert
Size: 54-62cm
Surface plate sur laquelle il est possible d'imprimer un logo, le nom de la marque, etc.
Design légèrement arrondi pour éviter qu'il ne s'accroche aux branches, etc.
Ruban de soudure pour cuir
Description:
Le G3001MUV1000V-GP est notre casque 3M™ vert équipé d'une suspension à cliquet et d'un bandeau en cuir pour plus de confort. Il offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV. Il fournit également une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca.
Caractéristique(s):
Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Fournit une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
La visière courte améliore la visibilité vers le haut
Remarque(s):
Construction, agriculture