Exécution:
Couleur du produit: Jaune
La couverture frontale aère et offre un meilleur confort. Il sert également de support de câbles pour les produits de communication
Protection faciale transparente : le polycarbonate est homologué pour les ″particules à grande vitesse″ 190 m/s conformément à la norme EN166:2001.
Le G500 peut être complété par des lunettes de protection intégrées 3M V6 pour une protection oculaire supplémentaire. Les lunettes de protection sont disponibles avec des verres transparents, gris et jaunes.
Le serre-tête peut être utilisé avec ou sans casque antibruit.
Description:
La combinaison multisystème 3M™ G500 constitue une solution polyvalente et confortable pour les utilisateurs nécessitant à la fois une protection faciale et une protection auditive. Grâce à son design spécifique, il est facile de combiner la coiffe avec d'autres produits de sécurité 3M tels que les visières de sécurité, les casques antibruit passifs ou de communication et les lunettes intégrées.
Caractéristique(s):
Une solution pratique et facile pour la protection faciale et auditive lorsque le port d'un casque de protection n'est pas nécessaire.
La protection frontale offre une ventilation pour un confort accru. Elle est également conçue pour servir de support de câble lors de l'utilisation avec des produits de communication
Visière de protection incolore : Le polycarbonate est adapté aux « particules grande vitesse » 190 m/s selon les normes EN166:2001
Pour une protection oculaire accrue, le G500 peut être combiné avec la gamme de lunettes de sécurité intégrées 3M V6, disponibles en verres gris et jaunes.
Le serre-tête peut s'utiliser avec ou sans casque antibruit
Le serre-tête est équipé de fentes pour la fixation du casque antibruit
Remarque(s):
Use in industrial and manufacturing environments