Exécution:
protection efficace contre les éclaboussures et les particules arrivant de face ou de côté
Facilement remplaçable, visière encliquetable
Longueur totale: 38.1 cm
Largeur totale: 30.48 cm
Hauteur totale: 0.25 cm
Description:
Notre visière de rechange 3M™, 4F est une visière en polycarbonate transparent, classe optique 1, résistant aux rayures, d'une épaisseur de 1 mm qui s'adapte aux casques de sécurité 3M™. Elle offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie.
Caractéristique(s):
Offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie
Visière de rechange en polycarbonate transparent, classe optique 1
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1 mm
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 3M 1 F
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™