Roue compressée d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO, 76mm x 13 mm x 6.35 mm, 4C Moyen+, 20/ctn

Réf.: 7010310029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque double-face

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7010310029
EAN / GTIN 50076308771107
Réf. fabricant 7010310029
Article hors catalogue L51710 1511

Description

Exécution:

Utilisez une meule compacte avec une durée de vie plus longue
Ébavurage plus rapide
Une meule douce, solide et lisse avec des capacités d'usinage bien ajustables

Description:

La roue d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO utilise la technologie 3M de grains profilés, calibrés et orientés, liés sur une toile en nylon, pour offrir une coupe et une durabilité supérieures dans les applications d'ébavurage et de rectification. Nos roues renforcées sont à la fois douces et solides, permettant les changements de roue.

Caractéristique(s):

Utilisez un disque abrasif compact avec une durée de vie plus longue.
Un disque abrasif doux, solide et lisse avec des possibilités d'usinage bien réglables

Remarque(s):

Pour les applications métalliques dans l'industrie pétrolière et gazière