Exécution:
Longueur totale: 22.86 cm
Largeur totale: 15.24 cm
Description:
Le tampon nettoyant léger pour les mains Scotch-Brite™ 7445 est un abrasif doux composé d'une bande conformable et d'un minéral fin qui se marie parfaitement lorsque vous avez besoin d'un toucher doux pour un nettoyage léger ou une finition fine. Nos tampons à main peuvent également être utilisés pour un nettoyage léger sur des surfaces en acier inoxydable, chromées ou peintes, ainsi que pour le démoulage de cire ou le frottement de la couche de finition du bois.
Caractéristique(s):
Tissu adaptable pour les zones et les coins difficiles d'accès
Moins agressif
Utilisation polyvalente, soit à la main, soit avec un bloc de pad manuel
Remarque(s):
Use for pre-paint scuffing, finishing, contour finishing, blending and cleaning