Exécution:
Couleur du produit: Bleu
100 % repulpable - la séparation des déchets des épissures n'est plus nécessaire : satisfait ou dépasse TAPPI UM-213, procédure A
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 38 mm
Description:
Le ruban double-face hydrodispersable 3M™ 906B est conçu pour le jointage à la volée sur coucheuse (OMC) en papeterie.
Caractéristique(s):
Adhésif à forte adhérence et résistance élevée au cisaillement pour les applications d'épissure volante et de départ
Construction entièrement retriturable, il n'est donc pas nécessaire de retirer l'épissure des déchets : respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A
Répond aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180.
Epaisseur 0,08 mm
Remarque(s):
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills