Exécution:
Spécifications respectées: Certifié CE
Type de produit: Alimentation
Nécessite un câble de recharge USB compatible 3M™ PELTOR™ AL2AI ou PELTOR™ FR09.
Équipé d'adaptateurs de prise UE/UK
Description:
La prise d'alimentation secteur 3M™ PELTOR™ est une prise de courant avec un port de charge USB et un adaptateur secteur 230 V pour USB 5 V, pour une utilisation avec le câble de chargement 3M™ PELTOR™ USB FR09, AL2AH ou AL2AI/SP.
Caractéristique(s):
Prise d'alimentation secteur avec port USB
Adaptateur 230 V pour USB 5 V
Câble de chargement compatible USB 3M™ PELTOR™ AL2AI/SP ou AL2AH ou PELTOR™ FR09 requis
Livré avec des adaptateurs pour l'UE/le Royaume-Uni/les États-Unis/l'Australie
Remarque(s):
À utiliser avec le câble de chargement 3M™ PELTOR™ USB FR09, AL2AH ou AL2AI/SP