Exécution:
Marque : 3M™
couleur du produit : blanc
Très haute sécurité;Confortable & agréable;Ajustement étanche;Hygiénique;Fixation facile d'autres EPI
Confortable & agréable
ETIM Class 8.0 : EC002100
Description:
Le G3000DUV-VI est notre casque 3M™ blanc équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface et d'un bandeau en cuir pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à stries, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.
Caractéristique(s):
Casque de protection pour des conditions d'application défavorables, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
Le capteur 3M™ Uvicator™ vous informe lorsque votre casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.
Le design légèrement arrondi évite de se prendre les pieds dans les câbles ou les branches.
Les trous d'aération sont répartis sur une large zone et assurent un meilleur confort grâce à un débit d'air maximal.
Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour permettre un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces confinés.
L'écran court permet une meilleure vision vers le haut
Remarque(s):
Construction, agriculture