3M™ SFTW-202B gaine thermorétractable auto-extinguible en rouleau 2:1 ø avant rétreint 51mm transparente 35m

Réf.: 7000098898
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000098898
EAN / GTIN 08712403019481
Réf. fabricant 7000098898

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Taux de rétraction : 2:1
Longueur totale : 35 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ SFTW 202B est une gamme de gaines thermorétractables sans halogène et conforme à la directive RoHS. Les gaines ont une paroi transparente souple en polyoléfine. Elles sont conçues pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 600 V. Les tubes SFTW-202B sont uniquement disponibles en transparent et ont un taux de rétreint de 2:1.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résistance à la température de -55 à 135 °C.
Sans halogène, conçu pour les applications 600 V
Bonne résistance chimique
Auto-extinguible
Résistant à l'attaque de champignons
Matériau du tuyau : polyoléfine, hautement flexible

Remarque(s):

Isolation électrique
Protection contre les influences mécaniques
Protection de solutions de marquage